Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba LEDEUD00076S40 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba LEDEUD00076S40 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 18 W
Toshiba LEDEUD00076S40 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19567222
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     LEDEUD00076S40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
152 mm
Durchmesser
169 mm
Gewicht
1365 g
Ausgesparter Durchmesser
150 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1040 lm
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,7
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.09 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
1400 g
Verpackungslänge
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.