Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-21.19.1462 Herst.-Nr.: AM-221 EAN/GTIN: 4712123678863 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 262.2 mm | | Tiefe | 25.4 mm | | Höhe | 405.8 mm | | Gewicht | 2900 g | Merkmale | Typ | Montage | | Unterstützte Positionierung | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,38* | € 122,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 122,48* | € 126,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 124,28* | € 128,49* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,46* | € 130,82* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 173,07* | € 177,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|