Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19616758
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-016G-B35W
EAN/GTIN:
     619659099237
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das elegante, kompakte Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist ideal zum Sichern, Übertragen und Weitergeben von Dateien. Es ist mit bis zu 32GB Kapazität erhältlich** und ermöglicht es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.

- Kompaktes Design im Taschenformat
- Bis zu 32GB Kapazität: ausreichend Speicherplatz für die wichtigsten Daten
- SanDisk SecureAccess™ Software schützt Ihre Dateien** mit einem Passwort
- Bis zu 2GB Speicherplatz zur Online-Datensicherung** bei YuuWaa™ inbegriffen
- Mobile Speicherlösung für wichtige persönliche Dateien, Musik und Videos
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
7.4 mm
Höhe
41.5 mm
Gewicht
2.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
6.35 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
21.7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.