Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Soundkarte 5.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB Soundkarte 5.1 Kanäle
LogiLink USB Soundkarte 5.1 Kanäle
LogiLink USB Soundkarte 5.1 Kanäle
LogiLink USB Soundkarte 5.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1963953
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0053
EAN/GTIN:
     4260113566183
Suchbegriffe:
Soundkarte
logilink usb soundkarte 5.1
soundkarte usb
soundkarte 5.1
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunden und unterstützt Plug and Play. Mittels integriertem 3D Sound Effekten simuliert der Adapter einen Surround Sound Klang. Der Status der angeschlossenen Geräte kann mittels LED Kontrollleuchten überwacht werden. - Audio Adapter für den USB Port - Anschluss: USB 2.0 Typ A male - Ausgang Mikrofon: 3,5 mm female - Ausgang Lautsprecher: 3,5 mm female - LED Statusanzeige, Stromversorgung über USB - Simuliert 5.1 Surround Sound Effekte - Virtual Speaker Shifter - Unterstützt Plug & Play - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audio-System Direct 3D Sound
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Anschlüsse
1xUSB A 2.0
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.