Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar Comfortboard Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar Comfortboard Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
LauraStar Comfortboard Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
LauraStar Comfortboard Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
LauraStar Comfortboard Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
LauraStar Comfortboard Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19675678
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     143.0001.898
EAN/GTIN:
     790776004974
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Das elegante, moderne Design des Bügelbrettes Comfortboard wird Sie begeistern. Das Bügelbrett ist mit einem großen, ergonomisch geformten Tischbrett und einer Bügeleisenablage ausgestattet, die für die meisten Dampfbügelstationen geeignet ist. Darüber hinaus verfügt es über ein Sicherheitsschließsystem und einen beigefarbenen Qualitätsbügelbezug von Laurastar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1200 x 380 mm
Höhe (max)
960 mm
Gewicht
7300 g
Eisenplattendimensionen (BxT)
250 x 390 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle, Polyester
Geeignet für
Trocken- & Dampfbügeleisen
Produktfarbe
Beige
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.