| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-20085311 Herst.-Nr.: JG663A EAN/GTIN: 887758219362 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JG663A ist eine SC-Version der aktuellen SD JD229B PoE+-Line-Karte mit 48 Anschlüssen für die modulare Switch-Serie 7500. Diese SC-Version bietet die gleichen PoE+-Funktionen und 48 Anschlüsse wie JD229B, es wurden jedoch Kosteneinsparungen in TCAM implementiert: im Allgemeinen nicht verwendete Tabellenformate wurden reduziert, um einen niedrigeren Einstiegspreis zu bieten als die Mitbewerber. Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | Leistungen | Kompatibilität | HP 7500 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 377 x 355 x 40 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3310 g | Ergonomie | Konnektivität LEDs | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 48 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |