Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Segmentsägeblatt
>
Artikel
DeWALT DT20717-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-20117255
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT20717-QZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Durchmesser
95 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Multifunktionswerkzeugzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Segmentmesser
,
Segmentsägeblatt
,
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
dewalt segmentmesser
,
segmentsägeblatt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DT20700-QZ Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
DeWalt
DT20700-QZ
ab € 5,34*
Ähnlich
DeWALT DT20718-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWalt
DT20718-QZ
ab € 20,07*
Ähnlich
DeWALT DT20719-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWalt
DT20719-QZ
ab € 14,48*
Ähnlich
DeWALT DT20739 Multifunktionswerkzeugzubehör Segmentierte Klinge
DeWalt
DT20739
ab € 36,88*
Ähnlich
DeWALT DT20745-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
DeWalt
DT20745-QZ
ab € 21,21*
Ähnlich
DeWALT DT20746-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
DeWalt
DT20746-QZ
ab € 13,41*
Ähnlich
DEWALT DT20751-QZ DT20751 Schleiffinger 1 Stück 1 St.
DeWalt
DT20751-QZ
ab € 14,46*
Ähnlich
Multi-Tool Schneidmesser Rechteck
DeWalt
DT20750-QZ
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen