Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG STEP 1200 XE Elektrische Stichsäge 730 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG STEP 1200 XE Elektrische Stichsäge 730 W 2,4 kg
AEG STEP 1200 XE Elektrische Stichsäge 730 W 2,4 kg
AEG STEP 1200 XE Elektrische Stichsäge 730 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20120948
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3000 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
26 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
30 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Pendelhub-Einstellungen
4
Fasenkapazität (max.)
45 °
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
730 W
Ausgangsleistung
370 W
Kabellänge
4 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.