Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 1 Port 10 Gigabit 10240 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 1 Port 10 Gigabit 10240 Mbit/s
Cisco 1 Port 10 Gigabit 10240 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2013933
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SPA-1X10GE-L-V2=
EAN/GTIN:
     882658057113
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
RJ-45 / Cardbus
RJ-45 / Cardbus Card
RJ-45 / Cardbus Karte
The Cisco 1-Port 10-GE SPA is available on high-end Cisco routing platforms, offering the benefits of network scalability with lower initial costs and ease of upgrades. The Cisco SPA/SIP portfolio continues the company's focus on investment protection along with consistent feature support, broad interface availability, and the latest technology. The Cisco SPA/SIP portfolio allows deployment of different interfaces (packet over SONET/SDH [POS], ATM, Ethernet, etc.) on the same interface processor. Within a central office or data center or in a metropolitan-area network (MAN), 10 Gigabit Ethernet interfaces are commonly used to interconnect routers or other devices. The Cisco 1-Port 10-GE SPA meets customers' needs for various applications. With this SPA, users can mix and match SPA ports with other types of interfaces in the same slot. The Cisco 1-Port 10-GE SPA is IEEE 802.3ae standards-based for compatibility and interoperability.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
171 x 184 x 20 mm
Datenrate
1000/100/10
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Link/Act-LED
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Anschlüsse
1 x SFP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 4000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
CardBus
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10240 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Vollduplex
Ja
Data Link Protokolle
Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 / PCMCIA Card, RJ-45 / PCMCIA Karte, rj-45 / cardbus, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.503,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.857,62*
€ 9.350,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.804,43*
€ 9.287,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.595,78*
€ 9.038,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.503,07*
€ 8.928,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CON-SNT-1X10GEV2
ab € 816,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.