Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum VHF 6 TV-Antenne Mono 7,5 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum VHF 6 TV-Antenne Mono 7,5 dB
Maximum VHF 6 TV-Antenne Mono 7,5 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20495685
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     20610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TV-Antenne
UKW Antenne
VHF Antenne
ukw antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
890 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Antennentyp
Mono
Verstärkung
7.5 dB
Unterstützte Bänder
DAB,VHF
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Abmessungen (BxTxH)
110 x 890 x 65 mm
Stecker
F-type
Impedanz
75 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
58 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
75 °
Vorne zu hinten Verhältnis
18 dB
Anzahl der Elemente
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.