Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional
Bosch Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional
Bosch Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional
Bosch Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20688338
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B23 600
EAN/GTIN:
     3165140584890
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Sägen wie noch nie: extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und Top Precision Best for Wood Sägeblatt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
305 mm
Klingenbohrung
30 mm
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Laserführung
Ja
Soft-Start
Ja
Tischkreissäge Modus
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Mitre Setting (links)
52 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Abschrägung Eintellung (links)
47 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
47 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
104 x 341 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
104 x 240 mm
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
32100 g
Verpackungsbreite
635 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,65*
€ 1.006,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,69*
€ 999,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,69*
€ 982,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,02*
€ 971,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,14*
€ 960,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 190,82*
Zubehör
Bosch
2608642529
ab € 64,96*
Zubehör
Bosch
2608642531
ab € 51,32*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 281,01*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 103,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.