Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink EXP40 IP-Add-On-Modul Schwarz 20 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink EXP40 IP-Add-On-Modul Schwarz 20 Tasten
Yealink EXP40 IP-Add-On-Modul Schwarz 20 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20708814
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     3T10021
EAN/GTIN:
     6938818300798
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Heben Sie den Funktionsumfang Ihres SIP-Telefons SIP-T46G und SIP-T48G mit dem Erweiterungsmodul EXP40 auf einen ganz neuen Level: Sein großes grafisches LCD-Display bietet Platz für zwei Seiten mit je 20 flexiblen Tasten – und ermöglicht es Ihnen so, bis zu 40 zusätzliche Funktionstasten zu belegen: mit BLF/BLA, Kurzwahl, Rufum- und Rufweiterleitungen, Parken, Rufübernahmen und vielen weiteren Funktionen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
20 Tasten
Kompatible Produkte
SIP-T46G, SIP-T48G
Kurzwahlen
Ja
Anruftransfer
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
127 x 213 x 167 mm
Gewicht
6700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.