Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002012 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002012 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002012 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710096
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
Lichtgrau RAL7035, T400/B483/H88mm, Fachboden wird an der vorderen 19" Ebenen befestigt, Universeller Fachboden, nur Frontmontage möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
400 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
88 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.