Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002023 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002023 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002023 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710107
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Schwarz RAL9005, H88/B483mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
464 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: rackblende 2he, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.