Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002032 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002032 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002032 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710116
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
Schwarz RAL9005, H44/B483/T70mm, Vollmetall mit fünf Kabelbügeln(vorne offen)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
474 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.