Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6014WI Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6014WI Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
EXSYS EX-6014WI Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20719820
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6014WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Mit der EX-6014WI im Plastikgehäuse ist es möglich die Seriellen RS-232 Geräte über Wireless LAN 802.11 b/g in ihr Netzwerk (Ethernet) auf einfachste Weise zu verbinden. Die maximale Entfernung bei offener Umgebung ist bis 300 Meter. Die Ansteuerung ist über die beiliegende Virtual Com Port Software möglich und die COM Ports werden im Geräte Manager eingetragen. Die EX-6014WI kann direkt an die Wand geschraubt werden oder Optional mit dem DIN-Rail Kit EX-6099 auch in ein 19“ Rack installiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
400 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.