Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87619 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87619 Video-Switch HDMI
DeLOCK 87619 Video-Switch HDMI
DeLOCK 87619 Video-Switch HDMI
DeLOCK 87619 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20759822
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87619
EAN/GTIN:
     4043619876198
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
Dieser Delock HDMI Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener HDMI Geräte, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. - Sie können bis zu drei HDMI Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer etc. mit HDMI Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das Signal am Bildschirm wiedergeben soll. - Sie können ein HDMI Gerät an bis zu drei Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen an welchem Bildschirm das Signal angezeigt werden soll. (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Kabellänge
0.6 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.