Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20806626
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A9 303
EAN/GTIN:
     3165140684101
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Nenndrehzahl (max.)
2300 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.7 J
Schlagzahl
5800 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14.8 m/s²
Schallleistungspegel
104.5 dB
Schalldruckpegel
93.5 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
Ausgangsleistung
270 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.