Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apranet 21-3145-30 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apranet 21-3145-30 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Apranet 21-3145-30 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20843378
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3145-30
EAN/GTIN:
     5901698872809
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Das Kabelmanagement kann je nach Produkt in diverse Schranksysteme montiert werden und dient zur Produkterweiterung bzw. Ergänzung des Portfolios.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.