Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBX8106 Netzwerkchassis Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBX8106 Netzwerkchassis Grau
Allied Telesis AT-SBX8106 Netzwerkchassis Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20872948
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX8106
EAN/GTIN:
     767035195933
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
14400 g
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Abmessungen (BxTxH)
480 x 390 x 176 mm
Anzahl Slots
6
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.376,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.531,86*
€ 4.202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.491,28*
€ 4.154,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.410,11*
€ 4.058,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.383,06*
€ 4.025,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.376,30*
€ 4.017,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.