Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade RS256 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade RS256 1 TB Silber
Digittrade RS256 1 TB Silber
Digittrade RS256 1 TB Silber
Digittrade RS256 1 TB Silber
Digittrade RS256 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20950047
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-RS256-1000SSD
EAN/GTIN:
     4260111196825
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
256-Bit AES Verschlüsselung im XTS-Modus / RFID-Zugriffskontrolle / Anti-Schock-Protection

Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro.

Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im XTS-Modus und der RFID Zugriffskontrolle vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz.

Zudem erhalten Sie mit der Acronis True Image OEM Quick Backup Software alle notwendigen Extras, die Sie zur Wiederherstellung eines Computer-Systems im Desaster-Fall benötigen. Wenn Fehler auftreten, die einen Zugriff auf Informationen blockieren oder das Betriebssystem beeinflussen, können Sie das System und verlorene Daten einfach wiederherstellen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Acronis Backup
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
SSD-Formfaktor
3.5"
Schnittstelle
Serial ATA II
Anschlüsse und Schnittstellen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.