Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 16GB Courier FIPS 197 Encrypted USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 16GB Courier FIPS 197 Encrypted USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
Integral 16GB Courier FIPS 197 Encrypted USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20959176
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INFD16GCOU3.0-197
EAN/GTIN:
     5055288423985
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
FIPS 197, CE, FCC, RoHS
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 8.1, 10 and Max OS X
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
23 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Time-out-Funktion
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.