Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive Durable HD650 Externe Festplatte 1000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA DashDrive Durable HD650 Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
ADATA DashDrive Durable HD650 Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
ADATA DashDrive Durable HD650 Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
ADATA DashDrive Durable HD650 Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
ADATA DashDrive Durable HD650 Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20995596
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD650-1TU3-CBK
EAN/GTIN:
     4713435799154
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das ADATA DashDrive Durable HD650 vereint modernste Materialien mit neueste Technologie zu einem robusten und sicheren externen Speichermedium. Die Festplatte verfügt über eine USB 3.0-Schnittstelle für noch schnellere Datenübertragungen und verfügt über eine blaue Status-LED, die den Betriebs- und Übertragungsstatus anzeigt. Mit dem modernen Design in Verbindung mit auffälligen Farben ist diese externe Festplatte die ideale Option Ihre Dateien sicher aufzubewahren, insbesondere wenn Sie viel unterwegs sind. Hält den stärksten Erschütterungen stand Das Gehäuse der HD650 besteht unter anderem aus einem einzigartigen, besonders elastischen Kunststoff, um eine extrem hohe Stoßfestigkeit zu gewährleisten. Die passende Kapazität für Sie Da die Anzahl an zu speichernded Fotos, Videos und sonstigen Daten immer mehr zunimmt, wird das DashDrive Durable HD650 in den Kapazitäten 500 GB und 1 TB angeboten - genügend Speicherplatz für all Ihre Daten Blaue Status-LED Anzeige Die blaue Status-LED des HD650 zeigt den Betriebs- und Datenübertragungsstatus an. Oberflächenschutz Das Gehäuse besteht aus einem strapazierfähigen Kunststoff, der extrem widerstandsfähig gegen Kratzer und andere Beschädigungen ist. Aktuelle Hardware und Schnittstellenspezifikationen Die SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle gewährleistet ultra-schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die über die blaue Status-LED Anzeige überwacht werden können. Das DashDrive Durable HD650 ist vollständig mit Windows 8.x (und früheren Versionen) kompatibel.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
201 g
Breite
121 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.