| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-21046525 Herst.-Nr.: 1171910 EAN/GTIN: 4007123619368 |
| |
|
| | |
| - Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.
- Für Innen und Außen geeignet, IP 44. - Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m. - Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar. - Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar. - Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED). - Vertikal und horizontal verstellbar. - Mit Eckhalterung. - Im farbigen Verkaufs-Karton. - Spannung: 230 V - Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 V | Sonstige Funktionen | Maximale Reichweite | 12 m | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Anpassungsdauer | 10 - 240 s | | Entdeckungswinkel | 240 ° | Sicherheit | Sensor-Typ | Passiver Infrarot-Sensor (PIR) | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |