Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA KUMO-1616 Video-Switch BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA KUMO-1616 Video-Switch BNC
AJA KUMO-1616 Video-Switch BNC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21054262
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KUMO-1616
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Energiebedarf
100-240 VAC 50/60Hz, 9-17 VDC, 12 VDC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
BNC
BNC Eingänge
16
BNC Ausgänge
16
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Eingang
16
Teilnehmerausgang
16
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640 g
Abmessungen (BxTxH)
482.6 x 38.1 x 44.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
Rack-Einbau
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 720p
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.172,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,27*
€ 2.832,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.355,41*
€ 2.802,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,70*
€ 2.702,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,02*
€ 2.643,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.172,80*
€ 2.585,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.