Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ISC-BPR2-WP12 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ISC-BPR2-WP12 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß
Bosch ISC-BPR2-WP12 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21074244
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     ISC-BPR2-WP12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
100 mA
Bereitschaftsstrom
10 mA
Eingangsspannung
9 - 15 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 61 x 44 mm
Maximale Reichweite
12 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Funkfrequenz
150 - 2000 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.