Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage 15 SIP IP-Telefon Weiß 2 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenStage 15 SIP IP-Telefon Weiß 2 Zeilen LCD
Unify OpenStage 15 SIP IP-Telefon Weiß 2 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21085022
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
IP Phone
Erstklassige Geräte für wichtige Gespräche. Twittern. Posten. Chatten. SMS schreiben. E-Mails schreiben. Die Liste der modernen Kommunikationsmöglichkeiten ist lang. Aber im Ernstfall ersetzt nichts ein persönliches Gespräch. Es gibt einfach Situationen, in denen ein Telefonanruf unumgänglich ist. Wir verleihen Gesprächen neues Leben. Die meisten Menschen kommunizieren heute meist schriftlich und nicht in persönlichen Gesprächen. Diese Entwicklung können wir nicht beeinflussen und möchten es auch gar nicht. Uns ist jedoch auch bewusst, dass diese Form der Kommunikation komplexen Sachverhalten nicht gerecht wird und die Nuancen und die Dynamik der menschlichen Stimme niemals ersetzen kann. Wenn es um mehr geht als um reine Fakten, wenn eine sofortige Antwort gefragt ist oder eine Eskalation droht, sucht der Mensch fast instinktiv das Gespräch. Bei uns bedeutet Sprachkommunikation hochwertige Audioerlebnisse in HD. Unsere Tischtelefone sind auf eine möglichst geringe Ablenkung ausgelegt. Preisgekröntes Design. Intuitive Touch-Steuerung. Informative Displays. HD Audio. Bluetooth-Konnektivität. Bauweise „Made in Germany“. Für die mobile Integration optimiert. Und umweltfreundlich, denn die Unify VoIP-Telefone erhielten als einzige Geräte ihrer Art das begehrte Umweltsiegel „Blauer Engel“. Das OpenScape IP-Tischtelefon IP 35G Eco von Unify hat den ENERGY STAR gewonnen. IP-Tischtelefone für OpenScape Office Die ergonomisch gestalteten IP-Telefone der OpenScape-Tischtelefon-Produktreihe sind benutzerfreundlich, kostengünstig und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Einfache Bereitstellung, hervorragende Audio-Qualität und Gigabit-Ethernet ermöglichen dem Anwender produktive Gespräche zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. OpenStage 15: Herausragende Sprachqualität, umfassender Funktionsumfang und ein zweizeiliges Display machen das OpenStage 15 zur idealen Wahl für Implementierungen mit großen Benutzerzahlen im Einsteigersegment.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729A, G.729B
Echounterdrückung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Display-Auflösung
205 x 41 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Vollduplex
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
783 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.