Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba LEDEUD00127C Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX53


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toshiba LEDEUD00127C Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX53
Toshiba LEDEUD00127C Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX53
Toshiba LEDEUD00127C Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX53
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21107146
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     LEDEUD00127C
EAN/GTIN:
     4974550454056
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
107 mm
Durchmesser
169 mm
Gewicht
370 g
Ausgesparter Durchmesser
150 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
630 g
Verpackungslänge
242 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.