Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone EB01-E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Silverstone EB01-E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21135475
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EB01S-E
EAN/GTIN:
     4710007220610
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Anschluß zu PC
Ja
MP3-Bit-Raten
16 - 24 Kbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, 7, 8, MAC OS
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
41.5 mm
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Abtastraten
32 - 192 KHz
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.