Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Concept One OXC380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Concept One OXC380
Cullmann Concept One OXC380
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21135557
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40380
EAN/GTIN:
     4007134010819
Leicht und robust ist die SK-Kameraplatte CONCEPT ONE OXC380 für viele Kameramodelle als Standardplatte geeignet. Die SK-Platte mit 1/4 Zoll Kameraschraube lässt sich mit einer Münze oder einem Inbusschlüssel (Größe 4) sicher an jeder Kamera befestigen. Für die Verwendung von schwerem Kamera-Equipment empfehlen wir die SK-Justierplatte CONCEPT ONE OXC384 mit 90 mm Länge oder die 200 mm lange SK-Justierplatte CONCEPT ONE OXC388.

- Hergestellt aus stabilem eloxierten Aluminiumprofil
- Genormte 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube
- Befestigung mit Münze oder Inbusschlüssel
- Geeignet für CSC-, kompakten DSLR-Kameras und Camcorder
- Kompatibel mit CULLMANN CONCEPT ONE OX und Arca Swiss
- Alternativ OXC SK-Justierplatten mit 90 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
aluminium
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.