Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo DSD 200 Schleifbock 2980 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo DSD 200 Schleifbock 2980 RPM
Metabo DSD 200 Schleifbock 2980 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21136900
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.19201.00
EAN/GTIN:
     4007430193254
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock metabo
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Motorleistung
750 W
Lieferumfang
Funkenschutzschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Gummifüße
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2980 RPM
Anzahl der Schleifscheiben
2
Schleifraddurchmesser
200 mm
Schleifscheibendicke
25 mm
Schleifscheibenbohrung
32 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,96*
€ 467,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,05*
€ 445,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,74*
€ 426,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.