Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo DSD 250 Schleifbock 1490 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo DSD 250 Schleifbock 1490 RPM
Metabo DSD 250 Schleifbock 1490 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21136901
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.19250.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock metabo
  • Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung.
  • Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor.
  • Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment.
  • Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben.
  • Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel.
  • Staubgeschützter Not-Aus-Schalter.
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.
  • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.
  • Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen.
  • Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand.\n\nLIEFERUMFANG\n
  • Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N.
  • Funkenschutzgläser.
  • Werkstückauflage.
  • Sechskantschlüssel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Motorleistung
900 W
Lieferumfang
Funkenschutzschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gummifüße
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1490 RPM
Anzahl der Schleifscheiben
2
Schleifraddurchmesser
250 mm
Schleifscheibendicke
40 mm
Schleifscheibenbohrung
51 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,03*
€ 495,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,57*
€ 494,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.