Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxFlash 4 GB USB Drive 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MaxFlash 4 GB USB Drive 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
MaxFlash 4 GB USB Drive 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2114845
Hersteller:
     MAXFLASH
Herst.-Nr.:
     PD4GM-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
-Kapazität: 1GB - 16 GB. -Universell einsetzbar durch Plug & Play Fähigkeit. -Keine externe Stromversorgung oder weitere Kabel notwendig. Übertragungsgeschwindigkeit: -Lesen: bis zu 8 MB/s. -Schreiben: bis zu 4 MB/s. Der USB Drive funktioniert mit folgenden Betriebssystemen: -Windows ME / 2000 / XP / Vista. -Mac OS ab 8.6. -Linux mit Kernel 2.4 oder höher ohne jegliche externe Treiber. -USB Standard, Version 2.0, kompatibel zu USB 1.1.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
11.4 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME / 2000 / XP / Vista, Mac OS 8.6, Linux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXFLASH
PD8GM-R
ab € 16,32*
Zubehör
MAXFLASH
PD16GM-R
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.