Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Thermofix KL Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Thermofix KL Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Thermofix KL Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Thermofix KL Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21201100
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     228908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochendwassergerät
aeg kochendwassergerät 5 liter
kochendwassergerät 5 liter
kochendwassergerät
Kochendwassergerät Thermofix KL

Kochendes Wasser in der Küche - schnell, sicher und komfortabel. Das Kochendwassergerät Thermofix KL ist ein wahrer Meister im Energiesparen. Schon deshalb, weil es immer genau die richtige Menge Wasser erwärmt - von 0,2 Liter für die kleine Schnellmahlzeit bis zu 5 Liter für den großen Abwasch. Die Wassertemperatur des Kochendwassergeräts kann stufenlos zwischen 35 °C und Kochtemperatur geregelt werden. Zulauf und Ablauf des Wassers wird bequem und einfach über die mitgelieferte 3-Griff-Armatur mit Schwenkauslauf gesteuert.

Der besondere Pfiff: Wenn das Wasser kocht, gibt Ihnen der Thermofix KL per Signal Bescheid. Wenn Sie z.B. Filterkaffee aufbrühen, können Sie das Wasser mit der Fortkochautomatik weitersieden lassen, bei minimalem Energieaufwand. Das kompakte Design und die vielseitig anpassbare Wandaufhängung machen den Thermofix KL zum idealen Kochendwassergerät für jede Küche. Mit gerade mal 30 cm Höhe zwischen Geräteoberkante und Mitte des Wasseranschlusses passt er auch in kleine Nischen. Besonders sicher ist der Thermofix durch seine Edelstahl-Bodenplatte mit darunterliegenden Heizkörper. Dadurch können auch geringste Wassermengen energiesparend und sicher zum Kochen gebracht werden, ohne dass z.B. eine Heizwendel "in der Luft hängt".
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
7700 g
Leistungen
Max. Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.