Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004414 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004414 Stativzubehör
Hama 00004414 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21202002
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004414
EAN/GTIN:
     4007249044143
  • zum schnellen Wechseln der Kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Länge (mm)
6 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.