Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1758 WN-54 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1758 WN-54 Steckdose Weiß
Busch-Jaeger 1758 WN-54 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21203549
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1724-0-4264
EAN/GTIN:
     4011395079775
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Montage
D45 mm
Anzahl
1
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
DCS 1850 Built-in - 1872 Built-in DCS 1876 Built-in
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-2751
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.