Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000444 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000444 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Kindermann 7444000444 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21310886
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Anschlussblende mit Kabeldurchlass für Kabel bis 12 bzw. 9mm Durchmesser, Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kindermann
Anzahl Fassungen
2
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.