Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Premium W Projektorhalterung Wand Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Premium W Projektorhalterung Wand Silber
Kindermann Premium W Projektorhalterung Wand Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21311727
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7452000040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung
Wandhalterung für Projektoren. Hochwertige Ausführung aus Aluminium mit Kugelgelenk, Wandabstand stufenlos bis 38cm.

- Tragkraft max. 25kg.
- Max. Abstand Mitte Projektorspinne zur Wand 380mm.
- Alu Kugelgelenk, 3D-Neigung ±20°, ±180°, Projektorschnellwechsel.
- Verdeckte Kabelführung im Säulenprofil.
- Vormontiert, innerhalb kurzer Zeit montiert und Bild eingestellt.
- Diagonalabstand Projektor – Buchsen 138 bis 378mm.
- Aluminium natur, eloxiert bzw. gepulvertem Stahlblech RAL 9006 silber.

Lieferumfang: Schraubensatz zur Projektorbefestigung M3, M4, M5, M6 inkl. höhenverstellbaren Abstandshülsen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Abstand zur Wand (min)
85 mm
Abstand zur Wand (max)
380 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.