Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti XTREME Range 2 Eingebaut WLAN 54 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti XTREME Range 2 Eingebaut WLAN 54 Mbit/s
Ubiquiti XTREME Range 2 Eingebaut WLAN 54 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21420519
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     XR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Antenne
Ja
Antenne Steckertyp
MMCX
Chipsatz
AR5414
Sonstige Funktionen
Kanalabstand
40 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 90 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
54 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, TKIP, WPA, WPA2
Bandbreite
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.