Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia DC300 Kuppel Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia DC300 Kuppel Indoor
Olympia DC300 Kuppel Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21421450
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
  • Verwendung: Innenbereich - Blinkende LED für Betriebssimulation - Deckenmontage - Betrieb mit 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) - Abmessungen (HxD): 90 x 127 mm - Gewicht: 137 g - Lieferumfang: 1 Kamera-Dummy
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
127 mm
Gewicht
137 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 8,98*
Zubehör
Olympia
5951
ab € 8,10*
Zubehör
Olympia
5925
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.