Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO VINOVO Deckenbeleuchtung E27 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO VINOVO Deckenbeleuchtung E27 120 W
EGLO VINOVO Deckenbeleuchtung E27 120 W
EGLO VINOVO Deckenbeleuchtung E27 120 W
EGLO VINOVO Deckenbeleuchtung E27 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21514596
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     91433
EAN/GTIN:
     9002759914332
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
In de afgelopen 40 jaar heeft de EGLO groep zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende producenten van decoratieve interieurverlichting. Intussen is het bedrijf een grote speler op de wereldmarkt geworden: in 2012 werden er meer dan 16 miljoen armaturen verkocht in 50 landen op alle continenten.

Doordat ongeveer 90% van het productassortiment door ons is ontwikkeld, zorgt EGLO voor de grootst mogelijke onafhankelijkheid bij de introductie van nieuwe productoplossingen. We zijn zeer concurrerend door het hoge kwaliteitsniveau van onze productiefabrieken in Hongarije en China.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
120 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1100 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.