| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-21515192 Herst.-Nr.: 82942 EAN/GTIN: 9002759829421 |
| |
|
| | |
| Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Edelstahl, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Eingang, Garage, Küche, Waschküche, Wohnzimmer, Büro, Veranda, Abstellkammer, Studie, Toilette | | Form | Rund | | Befestigungstyp | vertieft | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | I | | Glasfarbe | Weiß | | Oberflächentyp | Matte | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Lampenleistung | 60 W | | Gesamtleistung | 60 W | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsspannung | 220-240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |