Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MAGNUM-LED GU10 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MAGNUM-LED GU10 3 W
EGLO MAGNUM-LED GU10 3 W
EGLO MAGNUM-LED GU10 3 W
EGLO MAGNUM-LED GU10 3 W
EGLO MAGNUM-LED GU10 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21515768
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92643
EAN/GTIN:
     9002759926434
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Lassen Sie an den richtigen Stellen ein Licht aufgehen!

Wohnraumbeleuchtung erfüllt grundsätzlich zwei Funktionen: Sie soll uns im Alltag unterstützen, indem sie für Helligkeit sorgt und die Augen vor schnellem Ermüden bewahrt. Und sie soll Räumen die passende Atmosphäre verleihen.

Die heutige Lichttechnik bietet unzählige Möglichkeiten und Ideen. Wichtig bei der Umsetzung ist jedoch eine durchdachte Planung. Und die beginnt mit einer ausreichenden Zahl von Steckdosen und Wandauslässen.

Zuerst bekommt der Raum eine gute Grundausleuchtung, die durch einen Schalter direkt an der Türe bedient wird. Danach kümmert man sich um das gewünschte Ambiente: Man taucht Kunstobjekte, Lesezonen, Kommunikationsbereiche oder Arbeitsplätze jeweils in ein spezielles Licht und verleiht dem Raum durch unterschiedliche Helligkeitsstufen Konturen.

Direkte und indirekte Beleuchtung

Direktes Licht – wie beispielsweise die Flamme einer Kerze – löst angenehme Empfindungen aus, hat jedoch den Nachteil, dass es kaum abgeschirmt ist und ungefiltert ins Auge fällt.

Aus diesem Grund sollte indirektes Licht bevorzugt werden, also eine abgeschirmte Lichtquelle, die von Wänden und Decke reflektiert wird. Damit das Licht einen möglichst breiten Leuchtkegel werfen kann, sollte es in ausreichender Entfernung zur beleuchteten Fläche angebracht sein. Wandfluter sollten außerdem erst ab einer Höhe von 170 cm montiert werden, damit sich die Lichtquelle oberhalb der Augenhöhe befindet. Nicht zuletzt gehört der Einsatz von Flutern in kleinen oder niedrigen Räumen genau geplant, weil sie sonst ihre Wirkung verfehlen könnten.

Bei EGLO finden Sie alles, was Sie für die perfekte Inszenierung Ihrer Wohnbereiche brauchen: Spots und Wandleuchten, Deckenfluter und Halogen-Schienen, Tisch- und Stehleuchten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Typ
Spot set
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
295 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur
3000 K
Power-LED
Ja
Fassungs-/Sockeltyp 2
GU10
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
3 W
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.