Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SF4522 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rowenta SF4522 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz, Weiß
Rowenta SF4522 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21569334
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SF4522
EAN/GTIN:
     3121040048849
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Aufwärmzeit
30 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,33002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 36,22167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,78004*
€ 317,46825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,72002*
€ 316,20682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,88004*
€ 309,25725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,06004*
€ 302,33145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,33002*
€ 258,62272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.