Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452
Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452
Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452
Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452
Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21599851
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.452
EAN/GTIN:
     805410314521
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können. Außerdem ermöglicht das aufklappbare Gehäuse, Kabel in Sekundenschnelle einzulegen, zu entfernen oder auszuschalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
1215 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anzahl der Kabelkanäle
2
Maximales Lastgewicht
500 kg
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Dicke
20 mm
Breite
145 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.