Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smoke Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smoke Sensor
APC Smoke Sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2166468
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0307
EAN/GTIN:
     731304262824
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
apc rauchmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130.2 mm
Breite
170.5 mm
Tiefe
168.8 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
NBES0301
ab € 100,82*
Ähnlich
APC
NBES0306
ab € 94,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.