Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18948 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18948 Softbox
Walimex 18948 Softbox
Walimex 18948 Softbox
Walimex 18948 Softbox
Walimex 18948 Softbox
Walimex 18948 Softbox
Walimex 18948 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21779616
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18948
EAN/GTIN:
     4056929189483
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
700 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.