Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19391 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19391 Softbox
Walimex 19391 Softbox
Walimex 19391 Softbox
Walimex 19391 Softbox
Walimex 19391 Softbox
Walimex 19391 Softbox
Walimex 19391 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21790511
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19391
EAN/GTIN:
     4250234593915
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Tiefe
475 mm
Gewicht
2300 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.