Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19387 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19387 Softbox
Walimex 19387 Softbox
Walimex 19387 Softbox
Walimex 19387 Softbox
Walimex 19387 Softbox
Walimex 19387 Softbox
Walimex 19387 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21791363
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19387
EAN/GTIN:
     4250234593878
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Tiefe
475 mm
Gewicht
2300 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.