Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 07 9214 6041 8,5 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 07 9214 6041 8,5 l Schwarz, Edelstahl
WMF 07 9214 6041 8,5 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21815895
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.9214.6041
EAN/GTIN:
     4000530149350
Suchbegriffe:
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Schnell-Kochtopf
Schnellkochtopf
Schnelltopf-Unterteile können zu der bereits bestehenden Serie problemlos dazugekauft werden, da die Deckel einer Serie auf alle Unterteile passen, sofern sie den gleichen Durchmesser besitzen. So sparen Sie nicht nur Geld sondern auch Platz, da Sie nur einen Deckel benötigen. In 8,5 Liter Schnellkochtöpfe lassen sich große Mengen zubereiten, wie beispielsweise Suppen oder Eintöpfe für Geburtstage oder andere Feste. Und das in viel kürzerer Zeit als bei der herkömmlichen Zubereitung im Kochtopf. Das ist nicht nur zeit- und energiesparend, sondern durch die kürzere Garzeit auch vitaminschonende Der WMF Perfect hat sich seit vielen Jahren bewährt. Das Design ist zeitlos klassisch, die technische Ausstattung wurde aktualisiert. Das übersichtliche Kochsignal zeigt zwei Ringe für die Garstufen und einen für die Restdrucksicherung. Die gesamte Technik sitzt kompakt verpackt im Griff, der zum Reinigen einfach abgenommen wird. Alle WMF Schnelltöpfe haben Innenskalierung und sind induktionsgeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gesamtkapazitaet
8.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.